Știft de șlefuit Pferd Tools SP 0510 6 AR 100 O5V STEEL EDGE
Mounted points Sp 0510 6 Ar 100 O 5V
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:SP 0510 6 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:d705806
Producator:32103270
EAN:4007220101865

Detalii produs : 32103270 PFERD - MTD.POINT SP 0510 6 AR 100 O5V STEEL EDG PFERD
The pointed tree shape SP is excellent for machining small holes and bores.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Mounted points Sp 0510 6 Ar 100 O 5V
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Bob | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere