Accesoriu pentru elemente de blocare / blocare Elesa+Ganter GN 412.1-35-M10X1-1
Mounting blocks, Zinc die casting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 412.1-35-M10X1-1
Rubix:d612358
Producator:GN 412.1-35-M10X1-1
EAN:4045525517240
Detalii produs : 412.1-35-M10X1-1 ELESA+GANTER - 412.1-35-M10X1-1 ELESA+GANTER
Mounting blocks GN 412.1are reasonably priced fitting aid for indexing plungers, cam action indexing plungers and for setting bolts and buffers. To position the indexing pin of an indexing plunger or cam action indexing plunger, they can also hold positioning bushings GN 412.2.
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere