Disc de tăiere Norton 66252918924
MULTI PURPOSE for Right-Angle Grinder Ultra Thin Cut-Off on MULTIPURPOSE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:66252918924
Rubix:d1218182
EAN:5450248231585

Detalii produs : 66252918924 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252918924
NORTON offers the widest range of wheels for cutting and grinding designed to meet all requirements of industrial customers.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - MULTIPURPOSE - Norton MULTI PURPOSE - 125x1x22.23mm
Puncte forte
Cuts all materials, comfort of use, fast cut.
Aplicații
Ultra Thin Cut-Off
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 1 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Formă | 41 |
| Bob | 60 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | c 60 t-bf41 multi purpose |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere