Referințe
Kipp:K0251.0046X10
Rubix:d627984
EAN:4059245055203



Detalii produs : 06242-0046X10 KIPP - 06242-0046X10 KIPP
MUSHROOM KNOB SIZE:2 M06X15 D1=25,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 5 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul filetării | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere