Referințe
Kipp:K0250.0206
Rubix:d622427
EAN:4059245054770



Detalii produs : 06240-0206 KIPP - 06240-0206 KIPP
MUSHROOM KNOB SIZE:0 M03 D1=18
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 52 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere