Referințe
Kipp:K0251.0057
Rubix:d622049
EAN:4059245054947



Detalii produs : 06241-0057 KIPP - 06241-0057 KIPP
MUSHROOM KNOB SIZE:1 M05 D1=21
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere