Roată liberă Tsubaki MZEU25-K

MZEU 90 E4 COVER SET

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tsubaki:MZEU25-K
Rubix:d490191
Producator:5012002501
EAN:8718472213607
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime60 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MZEU25K CAM CLUTCH TSUBAKI - TSUBAKI 5012002501 MZEU 25K CAM CLUTCH


Tsubaki MZEU series clutch is European style model, prelubricated with a special grease and requires no lubrication maintenance. Ideal for general applications.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2500 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime60 mm
Seriemzeu25 (k) e3+e4
Greutate2.9 kg
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Viteza de referință1600 rpm
Limitați viteza600 rpm
Lățimea totală a rulmentului40 mm
Auth. cuplu425 N.m
StandardISO R773 (DIN 6885.1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r6300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr10700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere