Roată liberă Tsubaki MZEU55-K

MZEU 90 E4 COVER SET

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tsubaki:MZEU55-K
Rubix:d489947
Producator:5012005501
EAN:8718472213775
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime104 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MZEU55K CAM CLUTCH TSUBAKI - TSUBAKI 5012005501 MZEU 55K CAM CLUTCH


Tsubaki MZEU series clutch is European style model, prelubricated with a special grease and requires no lubrication maintenance. Ideal for general applications.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate9541 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime104 mm
Seriemzeu
Greutate9541 kg
Viteza de referință1300 rpm
Lățimea totală a rulmentului104 mm
Auth. cuplu2400 N.m
StandardISO R773;DIN 6885.1
  • Disponibil – Data livrării la cerere