Referințe
Tsubaki:MZEU80-K E2
Rubix:d490047
Producator:5090008002
EAN:8718472216950

Detalii produs : MZEU80 E2 FLANGE SET TSUBAKI - TSUBAKI 5090008002 MZEU 80 E2 FLANGE SET (INCLUDING FLANGE KIT)
Tsubaki MZEU series clutch is European style model, prelubricated with a special grease and requires no lubrication maintenance. Ideal for general applications.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3695 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Serie | mzeu-k |
| Greutate | 23.1 kg |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 200 rpm |
| Limitați viteza | 800 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 105 mm |
| Auth. cuplu | 5170 N.m |
| Standard | ISO R773 (DIN 6885.1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere