Rulment cu bile Timken 16100-ZZ, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm
Narrow Section Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:16100-ZZ
Rubix:102616
EAN:0053893720166

Documente
Detalii produs : 16100-ZZ TIMKEN - TIMKEN RULMENT 16100-ZZ
Timken’s deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions. With super-finished raceways and controlled geometries, our premium design helps ensure consistent quality.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 16100 (narrow section) |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 37000 rpm |
| Limitați viteza | 25000 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4.6 N |
| Greutate | 0.022 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere