Referințe
Gates:SPA1220 DELTA NARROW
Rubix:d390113
Producator:962561220
EAN:5414465676970

Detalii produs : SPA1220 DELTA NARROW GATES - GATES 9625-61220 SPA1220 DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Narrow V-belt GATES
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1220 mm |
| Lungimea interioară | 1175 mm |
| Lungimea exterioară | 1238 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere