Referințe
Optibelt:SPZ1662XHR
Rubix:d451669
Producator:SPZ 16627700_XH

Detalii produs : SPZ1662XHR OPTIBELT - SPZ1662XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1662 mm |
| Lungimea interioară | 1624 mm |
| Lungimea exterioară | 1675 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
