Referințe
Optibelt:SPB1320XHR
Rubix:d444551
Producator:SPB 13207700_XH

Detalii produs : SPB1320XHR OPTIBELT - SPB1320XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1320 mm |
| Lungimea interioară | 1260 mm |
| Lungimea exterioară | 1342 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
