Referințe
Optibelt:SPB1400XHR
Rubix:d423554
Producator:SPB 14007700_XH

Detalii produs : SPB1400XHR OPTIBELT - SPB1400XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1400 mm |
| Lungimea interioară | 1340 mm |
| Lungimea exterioară | 1422 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
