Referințe
Optibelt:SPB3350XHR
Rubix:d447780
Producator:SPB 33507700_XH

Detalii produs : SPB3350XHR OPTIBELT - SPB3350XHR OPTIBELT
Narrow V-belts DIN 7753 PART 1/ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 3350 mm |
| Lungimea interioară | 3290 mm |
| Lungimea exterioară | 3372 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
