Referințe
Optibelt:SPB7500XHR
Rubix:d438600
Producator:SPB 75007700_XH

Detalii produs : SPB7500XHR OPTIBELT - SPB7500XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 7500 mm |
| Lungimea interioară | 1740 mm |
| Lungimea exterioară | 7522 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
