Referințe
Optibelt:SPC12500XHR
Rubix:d444336
Producator:SPC 125007700_XH

Detalii produs : SPC12500XHR OPTIBELT - SPC12500XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 12500 mm |
| Lungimea interioară | 12447 mm |
| Lungimea exterioară | 12530 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
