Referințe
Optibelt:SPZ2150XHR
Rubix:d440526
Producator:SPZ 21507700_XH

Detalii produs : SPZ2150XHR OPTIBELT - SPZ2150XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 2150 mm |
| Lungimea interioară | 2112 mm |
| Lungimea exterioară | 2163 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
