Referințe
Optibelt:SPZ2800XHR
Rubix:d433272
Producator:SPZ 28007700_XH

Detalii produs : SPZ2800XHR OPTIBELT - SPZ2800XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 2800 mm |
| Lungimea interioară | 2762 mm |
| Lungimea exterioară | 2813 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
