Referințe
Optibelt:SPZ750XHR
Rubix:d427068
Producator:SPZ 7507700_XH

Detalii produs : SPZ750XHR OPTIBELT - SPZ750XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 750 mm |
| Lungimea interioară | 712 mm |
| Lungimea exterioară | 763 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
