Referințe
Optibelt:SPC6000XHR
Rubix:d426756
Producator:SPC 60007700_XH

Detalii produs : SPC6000XHR OPTIBELT - SPC6000XHR OPTIBELT
Narrow V-belts DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 6000 mm |
| Lungimea interioară | 5947 mm |
| Lungimea exterioară | 6030 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
