Referințe
Optibelt:SPZ1587XHR
Rubix:d418258
Producator:SPZ 15877700_XH

Detalii produs : SPZ1587XHR OPTIBELT - SPZ1587XHR OPTIBELT
Narrow V-belts DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1587 mm |
| Lungimea interioară | 1549 mm |
| Lungimea exterioară | 1600 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
