Referințe
Optibelt:SPZ3350XHR
Rubix:d451321
Producator:SPZ 33507700_XH

Detalii produs : SPZ3350XHR OPTIBELT - SPZ3350XHR OPTIBELT
Narrow V-belts DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 3350 mm |
| Lungimea interioară | 3312 mm |
| Lungimea exterioară | 3363 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
