Referințe
Optibelt:SPZ962XHR
Rubix:d428842
Producator:SPZ 9627700_XH

Detalii produs : SPZ962XHR OPTIBELT - SPZ962XHR OPTIBELT
Narrow V-belts DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 962 mm |
| Lungimea interioară | 924 mm |
| Lungimea exterioară | 975 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
