Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular INA NKIA5910, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 30 mm
Needle roller/angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:NKIA5910
Rubix:d1235440
Producator:0007931240000
EAN:4012802059663



Detalii produs : NKIA5910 INA - NEEDLE ROLLER/ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA NKIA5910
Combined needle and ball bearing. Supports axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x72x72 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 380 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nkia |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
