Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular INA NKIA5910-XL, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 30 mm

Needle roller/angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:NKIA5910
INA:NKIA5910-XL
Rubix:281715
Producator:0504212120000
EAN:4012802731590
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NKIA 5910-XL INA - INA RULMENT NKIA 5910-XL


Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2

Puncte forte

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Aplicații

The ball rollers are suitable for temperatures of – 20 °C to + +120 °C, limited by the characteristics of the grease, by the material of cages and gaskets

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate380 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime30 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienkia..-xl
Sarcină statică de bază, axială - C0a24300 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca10100 N
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.