Rulment axial combinat cu role cu ace/bile INA NKX50-Z-XL
Needle roller/axial ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:NKX50-Z-XL
Rubix:d338574
Producator:0507476300000
EAN:4012802701845

Detalii produs : NKX50-Z-XL INA - INA NKX50-Z-XL NEEDLE ROLLER/AXIAL BALL BEARINGS NKX..-Z AXIAL COMPONE
Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication
Puncte forte
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 300 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | un scut metalic |
| Serie | nkx..-z-xl |
| Limitați viteza | 3300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 74000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 43000 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 75000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 29000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere