Rulment axial combinat cu role cu ace/rolei cilindrice INA NKXR20-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:NKXR20-A
INA:NKXR20-XL
Rubix:d335547
Producator:0507806700000
EAN:4012802735994
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NKXR20-XL INA - INA NKXR20-XL NEEDLE ROLLER/AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS NKXR AXI


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Puncte forte

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30x30x30 mm
Logistic Greutate80 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime30 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr18600 N
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienkxr..-xl
Viteza de referință4200 rpm
Limitați viteza10000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r23800 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a53000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca25000 N
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere