Rulment axial cu role radiale INA ZARF3080-L-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZARF3080-L-TV-A
Rubix:d335656
Producator:0016823260000
EAN:4054369424423

Detalii produs : ZARF3080-L-TV-A INA - INA ZARF3080-L-TV-A NEEDLE AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGDOUBLE DIRE
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF..-L, double direction, for screw mounting, long shaft locating washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 815 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 24300 N |
| Serie | zarf..-l-tv |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 41500 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 101000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 39000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere