Rulment axial cu role radiale INA ZARF45105-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZARF45105-TV-A
Rubix:d334700
Producator:0016825390000
EAN:4012802112795

Detalii produs : ZARF45105-TV-A INA - INA ZARF45105-TV-A NEEDLETHRUST BEARING 16825390000
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF, double direction, for screw mounting
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1570 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38000 N |
| Serie | zarf..-tv |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 74000 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 177000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 61000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere