Rulment axial cu role radiale INA ZARF75185-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZARF75185-TV-A
Rubix:d1233597
Producator:0016836080000
EAN:4012802137774
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior185 mm
Lățime100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ZARF75185-TV-A INA - AXIAL RADIAL ROLLER BEARING INA ZARF75185-TV-A


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF, double direction, for screw mounting

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate9400 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior185 mm
Lățime100 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr81000 N
Seriezarf..-tv
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r132000 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a890000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca290000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere