Rulment axial cu role radiale INA ZARN45105-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZARN45105-TV-A
Rubix:d337206
Producator:0016830980000
EAN:4054369424430

Detalii produs : ZARN45105-TV-A INA - INA ZARN45105-TV-A NEEDLETHRUST BEARING 16830980000
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3034 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 82 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 40000 N |
| Serie | zarn..-tv |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 82000 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 405000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 154000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere