Rulment axial cu role radiale INA ZARN70130-L-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZARN70130-L-TV-A
Rubix:d1226157
Producator:0016835350000
EAN:4047643219211
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime103 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ZARN70130-L-TV-A INA - AXIAL RADIAL ROLLER BEARING INA ZARN70130-L-TV-A


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN..-L, double direction, long shaft locating washer

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4831 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime103 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr56000 N
Seriezarn..-l-tv
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r119000 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a630000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca201000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere