Rulment cu ace INA NA4906-2RSR-XL

Needle roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NA4906-2RSR-XL
Rubix:d336871
Producator:0507752270000
EAN:4012802272796
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA4906-2RSR-XL INA - INA NA4906-2RSR-XL NEEDLE ROLLER BEARINGS NA49..-2RSR DIMENSION SERIES


Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Puncte forte

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)18x47x47 mm
Logistic Greutate107 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime18 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r28500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr23900 N
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere