Referințe
INA:NA69/22-XL
Rubix:d334922
Producator:0507443300000
EAN:4012802702927

Detalii produs : NA69/22-XL INA - INA NA69/22-XL RADIAL ROLLER BEARING NA..-XL
Needle roller bearing NA69, series 49, to DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing NA..-XL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x39x39 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 150 g |
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 39 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Serie | na..-xl |
| Viteza de referință | 8500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 55000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 42000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere