Rulment cu ace INA NK55/25-XL

Needle roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NK55/25-XL
Rubix:d335465
Producator:0507544080000
EAN:4012802273878
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NK55/25-XL INA - INA NK55/25-XL NEEDLE ROLLER BEARINGS NK LIGHT SERIES


Needle roller bearings NK, light series

Puncte forte

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x68x68 mm
Logistic Greutate192 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime25 mm
Serienk..-xl
Cușcăoțel
Viteza de referință4850 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r82000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr45500 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere