Rulment cu ace INA NKS50

Needle roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NKS50
Rubix:d335872
Producator:0001392890000
EAN:4012802060089
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NKS50 INA - INA NKS50 NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Puncte forte

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)22x65x65 mm
Logistic Greutate161 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime22 mm
Serienks
Cușcăoțel
Viteza de referință5100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r67000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr42500 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere