Referințe
Ref. înlocuită:RNAO22X30X13
INA:RNAO22X30X13-XL
Rubix:d336854
Producator:0507758980000
EAN:4012802735277

Detalii produs : RNAO22X30X13-XL INA - INA RNAO22X30X13-XL NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 13x30x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 27 g |
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Viteza de referință | 10900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11800 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere