Referințe
INA:RNAO10X17X10-TV
Rubix:d1229944
Producator:0001615190000
EAN:4012802717051

Detalii produs : RNAO10X17X10-TV INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA RNAO10X17X10-TV
Needle bearing without flange, without inner ring INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 17 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Serie | rnao |
| Cușcă | poliamidă |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
