Referințe
INA:NK45/20-F-XL
Rubix:d333848
Producator:0001977260000
EAN:4012802058666

Detalii produs : NK45/20-F-XL INA - INA NK45/20-F-XL NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing NK..-F-XL, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | nk..-f-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 53000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere