Rulment cu ace INA NA4918

Needle roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NA4918
Rubix:d1238898
Producator:0000088690000
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA4918 INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA NA4918


Single-row flanged needle roller bearing consisting of a machined flanged outer ring, a needle roller and cage assembly and a removable inner ring. Operating temperatures: -20°C to +120°C.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime35 mm
Seriena49
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere