Referințe
INA:RNA4913
Rubix:d1232446
Producator:0000034090000

Detalii produs : RNA4913 INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA RNA4913
Needle roller bearing RNA49, to DIN 617/ISO 1206. Without inner ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 72 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Serie | rna49 |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
