Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF HK 5025

Needle Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:HK 5025
Rubix:237753
Producator:8730
EAN:7316577010605
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HK 5025 SKF - SKF RULMENT HK 5025


Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.

Puncte forte

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x58x58 mm
Logistic Greutate88 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime25 mm
Seriehk
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință5000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r85000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr36900 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere