Referințe
SKF:NK 47/20
Rubix:d1282350
Producator:14213
EAN:7316577121035

Detalii produs : NK 47/20 SKF - NEEDLE ROLLER BEARING SKF NK 47/20
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x57x57 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 95 g |
| Diametrul interior | 47 mm |
| Diametrul exterior | 57 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | nk |
| Viteza de referință | 8500 rpm |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 61000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29200 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere