Referințe
SKF:BK 0910
Rubix:d1315727
EAN:7316571024943

Detalii produs : BK 0910 SKF - DRAWN CUP NEEDLE ROLLER BEARING SKF BK 0910
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 9 mm |
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
