Rulment cu ace INA RNAO40X50X34-ZW-ASR1-XL
Needle Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RNAO40X50X34-ZW-ASR1-XL
Rubix:d1228347

Documente
Detalii produs : RNAO40X50X34-ZW-ASR1-XL INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA RNAO 40X50X34-ZW-ASR1-XL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Serie | rnao |
| Viteza de referință | 7000 rpm |
| Numărul de rânduri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 83000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 41500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
