Rulment cu ace INA NKI30/20-F-XL

Needle Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NKI30/20-F-XL
Rubix:d336497
Producator:0001974910000
EAN:4054369071252
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior45 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NKI30/20-F-XL INA - INA NKI30/20-F-XL 0 NEEDLE ROLLER BEARINGS (MACHINED)


Needle roller bearing NKI..-F-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior45 mm
Lățime20 mm
Serienki
Viteza de referință7200 rpm
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r41500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr27500 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere