Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K32X37X27-B/0-7

Needle roller cage assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K32X37X27-B/0-7
Rubix:d335172
Producator:0035937626063
EAN:4012802727968
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior32 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K32X37X27-B/0-7 INA - INA K32X37X27:INA NEEDLE CAGE


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Puncte forte

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplicații

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)27x37x37 mm
Logistic Greutate30 g
Diametrul interior32 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime27 mm
Seriek
Viteza de referință7800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r60000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr30000 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere