Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K43X48X17-B/0-7

Needle roller cage assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K43X48X17-B/0-7
Rubix:d336477
Producator:0007634976063
EAN:4012802696691
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior43 mm
Diametrul exterior48 mm
Lățime17 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K43X48X17-B/0-7 INA - FAG K43X48X17-B/0-7 NEEDLE BEARING CAGE 7634976063


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Puncte forte

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplicații

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)17x48x48 mm
Logistic Greutate33 g
Diametrul interior43 mm
Diametrul exterior48 mm
Lățime17 mm
Seriek
Viteza de referință6300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r43000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr21600 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere