Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K45X52X18-A/0-7

Needle roller cage assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K45X52X18-A/0-7
Rubix:d334116
Producator:0000386016063
EAN:4012802698428
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K45X52X18-A/0-7 INA - INA NEEDLE BEARING CAGE K45X52X18-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Puncte forte

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplicații

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)18x52x52 mm
Logistic Greutate42 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime18 mm
Seriek
Cușcăoțel
Viteza de referință5700 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r57000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31500 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere